• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Fußteil mit Strom CZ

Artikel-Nr.: 927062 CZ
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Konstruktionsausführung: Stahlrohrkonstruktion
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Konstruktionsausführung Stahlrohrkonstruktion
    Materialstärke 1 mm
    Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Höhe 800 mm
    Breite 50 mm
    Tiefe 700 mm
    Steckdose Typ E
    Nennspannung 250 V
    Nennstrom 16 A
    Energieversorgung Netzbetrieben
    passend für Plattentiefe 750 mm
    Produktart Energiemodul

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 927062 CZ
    EAN / GTIN 4062406755553
    Herstellernummer 927062 CZ

    Beschreibung

    Ausführung:

    Aus Stahlrohr, 50 mm breit, mit Querverstrebung und Aufnahme für Höhenverstellung im 25 mm Raster. Füße mit bodenschonenden Kunststoffgleitern. Mit Kabeldurchführungen - ermöglichen einfache und fachgerechte Verlegung von Medienleitungen / Kabeln.

    Lieferumfang:

    Fußteil mit zwei Schuko-Steckdosen mit Montagematerial, nicht verkabelt.

    Lackierung:

    Lichtgrau RAL 7035, pulverbeschichtet.

    Hinweis:

    Fußteile ohne Rückwand oder Gehäuse benötigen Knotenbleche Nr. 927122 zur Versteifung. Höhe entspricht der Unterkante Arbeitsplatte.
    Fertig zusammengebaute Werkbänke müssen zwingend gegen Kippen gesichert werden.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Ersatzteile

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb