{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Konstruktionsausführung | Stahlrohrkonstruktion | |
Materialstärke | 1 mm | |
Farbauswahl | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Höhe | 800 mm | |
Breite | 50 mm | |
Tiefe | 700 mm | |
Steckdose Typ | J | |
Nennspannung | 250 V | |
Nennstrom | 10 A | |
Energieversorgung | Netzbetrieben | |
passend für Plattentiefe | 750 mm | |
Produktart | Energiemodul |
Artikelnummer | 927062 CH | |
EAN / GTIN | 4062406755522 | |
Herstellernummer | 927062 CH |