• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Arbeitsplatte Stärke 50 mm aus Buche-Multiplex 2500 mm

Artikel-Nr.: 926081 2500
(231,47 € / 1 Quadratmeter)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
18 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Plattenlänge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Länge 2.500 mm
    Tiefe 750 mm
    Stärke 50 mm
    Material Arbeitsplatte Buche-Multiplex
    Belag Arbeitsplatte farblos lackiert
    Produktart Werkbankplatte

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 926081 2500
    EAN / GTIN 4062406106294
    Herstellernummer 926081 2500

    Beschreibung

    Ausführung:

    Plattentiefe 750 mm, Stärke 50 mm: Mit Bohrungen an der Plattenunterseite zur Befestigung von Schubladengehäusen und Fußteilen (Vario-Einzelkomponenten).

    Hinweis:

    Sondermaße auf Anfrage. Bis maximal 2500 mm Länge und 1080 mm Tiefe in einem Stück lieferbar.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb