• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Arbeitsplatte Stärke 50 mm aus Buche-Multiplex, Tiefe 750 mm, Plattenlänge: 2000mm

Artikel-Nr.: 926081 2000
(234,67 € / 1 Quadratmeter)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
225 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Plattenlänge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge 2.000 mm
Tiefe 750 mm
Stärke 50 mm
Material Arbeitsplatte Buche-Multiplex
Belag Arbeitsplatte farblos lackiert
Gewicht 57 kg
Produktart Werkbankplatte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 926081 2000
EAN / GTIN 4062406106270
Herstellernummer 926081 2000

Beschreibung

Ausführung:

Plattentiefe 750 mm, Stärke 50 mm: Mit Bohrungen an der Plattenunterseite zur Befestigung von Schubladengehäusen und Fußteilen (Vario-Einzelkomponenten).

Hinweis:

Sondermaße auf Anfrage. Bis maximal 2500 mm Länge und 1080 mm Tiefe in einem Stück lieferbar.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb