• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Arbeitsplatte Stärke 50 mm aus kreuzverleimtem Bambus 1000 mm

Artikel-Nr.: 926005 1000
(270,00 € / 1 Quadratmeter)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Plattenlänge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Länge 1.000 mm
    Tiefe 800 mm
    Stärke 50 mm
    Material Arbeitsplatte Bambus
    Belag Arbeitsplatte geschliffen, rückstandsfrei geölt
    Produktart Werkbankplatte

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 926005 1000
    EAN / GTIN 4062406218942
    Herstellernummer 926005 1000

    Beschreibung

    Ausführung:

    Plattentiefe 800mm, Stärke 50 mm: Bohrungen an der Plattenunterseite müssen selbst angebracht werden.
    Platte nicht vorgebohrt. Bohrungen sind selber anzubringen.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Ersatzteile

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb