• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Arbeitsplatte Stärke 50 mm aus kreuzverleimtem Bambus, Tiefe 800 mm, Plattenlänge: 2000mm

Artikel-Nr.: 926005 2000
(245,63 € / 1 Quadratmeter)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
316 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Plattenlänge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge 2.000 mm
Tiefe 800 mm
Stärke 50 mm
Material Arbeitsplatte Bambus
Belag Arbeitsplatte geschliffen, rückstandsfrei geölt
Produktart Werkbankplatte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 926005 2000
EAN / GTIN 4062406193812
Herstellernummer 926005 2000

Beschreibung

Ausführung:

Plattentiefe 800mm, Stärke 50 mm: Bohrungen an der Plattenunterseite müssen selbst angebracht werden.
Platte nicht vorgebohrt. Bohrungen sind selber anzubringen.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb