• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkbank, elektrisch fahrbar, links Tür, rechts 4 Schubladen, Buche-Multiplex-Platte 1250 mm

Artikel-Nr.: 925424 1250
1250
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Plattenlänge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Konstruktionsausführung: Stahlrohrkonstruktion
  • Werkbank Höhe: 950
  • Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit: 75
  • Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz): 400
  • Plattenstärke: 25

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Konstruktionsausführung Stahlrohrkonstruktion
Materialstärke 1 mm
Werkbank Höhe 950 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit 75 kg
Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz) 400 kg
Plattenstärke 25 mm
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug) 100 %
Schubladen Einzelentriegelung Einhand
Türöffnungswinkel 180 Grad
Schubladen Nutzfläche in G 20×20
Stiftzylinderschloss modularer Steckeinsatz
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
IP-Schutzart IP X4
Serie Ready-to-go
Höhe 950 mm
Arbeitsplatte Länge 1.250 mm
Arbeitsplatte Tiefe 750 mm
Arbeitsplatte Stärke 25 mm
Unterbau Breite 1.100 mm
Unterbau Tiefe 700 mm
Schubladengehäuse Nutzhöhe 625 mm
Schubladen Nutzbreite 500 mm
Schubladen Nutztiefe 500 mm
Schubladen Nutzbreite in G 20
Schubladen Nutztiefe in G 20
Anzahl Bockrollen ohne Feststellbremse 2
Anzahl Lenkrollen mit Feststellbremse 2
Rad-⌀ Bockrolle 125 mm
Rad-⌀ Lenkrolle 125 mm
Nennleistung 73 W
Nennspannung 24 V
Akkuart Lithium-Ion
Energieversorgung Akkubetrieben; Netzbetrieben
maximale Hubkraft 400 N
Anzahl Schubladen 4
Anzahl Tür 1
Material Arbeitsplatte Buche-Multiplex
ComfortClose nein
Schiebegriff ja
absenkbar nein
Laufbelag spurlos ja
Gewicht 171 kg
Produktart mobile Werkbank

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 925424 1250
EAN / GTIN 4062406101909
Herstellernummer 925424 1250

Beschreibung

Ausführung:

Werkbank in stabiler Stahlkonstruktion mit Unterzug aus 4-kant-Rohr. Schubladengehäuse 24G sowie Türgehäuse 16G zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss. 100% Vollauszug-Schubladen mit Differenzialauszug, Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung und 75 kg Tragfähigkeit.
Stromversorgung für Antriebseinheit durch eingebauten Akku.
Antriebseinheit: Maximale Geschwindigkeit 4 km/h, Fahrtrichtung vorwärts und rückwärts, Bodenfreiheit 30 mm, Rad Gummi spurlos, mechanische Notentriegelung, hörbare Schallenergie (Antrieb) 45 dB(A).
Mit je 2 kugelgelagerten Bock- und Lenkrollen, ⌀ 125 mm, mit spurlosem Polyurethan-Laufbelag, minimalem Rollwiderstand, geringen Fahrgeräuschen und Fadenschutz. Lenkrollen mit Feststeller für Rad und Drehkranz.

Funktion:

IPX4: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen, jedoch kein Schutz vor Fremdkörpern oder Berührung.

Bestückung:

Türhöhe (links) mm: 625
Anzahl Fachboden höhenverstellbar (links): 1
Schubladen-Fronthöhe (rechts) mm: 75, 100, 200, 250

Lackierung:

Korpus und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten Schubladen und Tür anthrazit RAL 7016, pulverbeschichtet. Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Ersatzteile

Aus der gleichen Serie "Ready-to-go" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb