• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Trennscheiben Satz ∙ 5-teilig

Artikel-Nr.: 9233-010/5
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
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
Serie X-LOCK System
Produktart Trennscheibe

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 9233-010/5
EAN / GTIN 4000896219063
Herstellernummer 9233-010/5
L-Nummer L60140 5068
Hersteller HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Beschreibung

Beschreibung:

5 Trennscheiben 125 x 1 x 22,23 mm (5 x 0,40 x 78″)
  • Für Akku-Winkelschleifer 9233-7 ∙ 9233-7/4
  • 41 AS 60 PBF-RCF80
  • Geeignet für Edelstahl ∙ Normalstahl ∙ Dünnwandige Bleche ∙ Profile ∙ Rohre
  • Normen: DIN EN 12413 und oSa
  • Maximale Drehzahl 12200 1/Min.
  • Maximale Schnittgeschwindigkeit 80 m/s
  • DIN EN 12413, oSa
  • Anzahl Werkzeuge: 5
Direktkauf
Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb