• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Akku-Winkelschleifer Satz

Artikel-Nr.: 9233-7/4
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
    Serie X-LOCK System
    Produktart Winkelschleifer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 9233-7/4
    EAN / GTIN 4000896218950
    Herstellernummer 9233-7/4
    L-Nummer L60140 4789

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Hohe Effizienz dank bürstenlosem Motor
    • 4-teiliger Satz ∙ in Koffer:
      1 Akku-Winkelschleifer
      1 Schnell-Ladegerät
      2 Li-Ionen-Akkus 18 V, 5 Ah
    • Kompatibel mit HAZET Akkus 9212-02 und 9212-05
    • Ergonomisches und kompaktes Gehäusedesign
    • Gerät stoppt bei starkem Drehzahlverlust aufgrund von Verkantung
    • Funktion gegen unbeabsichtigten Motorstart bei Akkuwechsel
    • Meshgewebe schützt Motor gegen Verschmutzung
    • Motorstopp 2 Sekunden nach Abschaltung
    • Extrem flacher Kopf mit niedrigem Winkel
    • Konstante Geschwindigkeit auch bei schweren Arbeiten
    • Sanfter Motoranlauf für höheren Komfort
    • Sicherheitsauslösehebel
    • Seitlicher Griff rechts und links verwendbar
    • Inklusive je 1 Schutzhaube
      • für Trennscheiben
      • für Schruppscheiben
    • Werkzeuglose Schutzhauben-Schnellverstellung
    • Spindel-Gewinde: M14
    • Spindelarretierung
    • Gewicht mit Akku: 2,28 kg (Nur Sätze 9233-7 und 9233-7/4)
    • Gewicht ohne Akku: 1,53 kg
    • Vibrationsbeschleunigung: 7.90 m/s2
    • Abmessungen / Länge: 345.1 mm
    • Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 89 dB(A) Lp A
    • Umdrehungen/Minute: 8000
    • Anzahl Werkzeuge: 4

    Lieferumfang:

    Akku-Winkelschleifer Satz ∙ 3-teilig 9233-7
    Akku-Winkelschleifer Satz ∙ 3-teilig 9233-7
    Schnell-Ladegerät 9212-03
    Li-Ionen Ersatz-Akku ∙ 18 V ∙ 5 Ah 9212-05

    Schnell-Ladegerät 9212-03

    Li-Ionen Ersatz-Akku ∙ 18 V ∙ 5 Ah 9212-05

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Ersatzteile

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb