• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Berufshalbschuh MAIDU black Low O1, Größe 42

Artikel-Nr.: 92250-42
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schutzklasse: O1
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie MAIDU
Schutzklasse O1
elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
EU-Schuhgröße 42
Farbe schwarz
Produktart Halbschuh

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 92250-42
EAN / GTIN 4030839317945
Herstellernummer 92250-42
L-Nummer L00790 5674

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mikrofaser/Meshmaterial
  • Atmungsaktives Textilfutter
  • Elastische, gepolsterte Lasche
  • Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black
  • Antistatische Softvlies-Brandsohle
  • MONO-EVA Sohle XL EXTRALIGHT® mit Gummi-Einsätzen
  • EN ISO 20347 O1 FO/SRA, Form A
  • Metall- und lederfreie Ausstattung
  • Ohne Zehenschutz
  • Schnürsystem mit individueller Schnellarretierung

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb