• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Berufshalbschuh MAIDU black Low O1, Größe 40

Artikel-Nr.: 92250-40
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schutzklasse: O1
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie MAIDU
    Schutzklasse O1
    elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
    EU-Schuhgröße 40
    Farbe schwarz
    Produktart Halbschuh

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 92250-40
    EAN / GTIN 4030839317921
    Herstellernummer 92250-40
    L-Nummer L00790 4830

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Mikrofaser/Meshmaterial
    • Atmungsaktives Textilfutter
    • Elastische, gepolsterte Lasche
    • Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black
    • Antistatische Softvlies-Brandsohle
    • MONO-EVA Sohle XL EXTRALIGHT® mit Gummi-Einsätzen
    • EN ISO 20347 O1 FO/SRA, Form A
    • Metall- und lederfreie Ausstattung
    • Ohne Zehenschutz
    • Schnürsystem mit individueller Schnellarretierung

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb