• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Berufshalbschuh APACHE black-white Low O1, Größe 46

Artikel-Nr.: 92220-46
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schutzklasse: O1
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie APACHE
Schutzklasse O1
elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
EU-Schuhgröße 46
Farbe schwarz / weiß
Produktart Halbschuh

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 92220-46
EAN / GTIN 4030839317891
Herstellernummer 92220-46
L-Nummer L00790 4220

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mikrofaser/Meshmaterial
  • Atmungsaktives Textilfutter
  • Gepolsterte Lasche
  • Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black
  • Antistatische Softvlies-Brandsohle
  • MONO-EVA Sohle XL EXTRALIGHT® mit Gummi-Einsätzen
  • EN ISO 20347 O1 FO/SRA, Form A
  • Metall- und lederfreie Ausstattung
  • Ohne Zehenschutz

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb