{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | APACHE | |
Schutzklasse | O1 | |
elektrostatische Eigenschaft | EGB/ESD | |
EU-Schuhgröße | 47 | |
Farbe | schwarz / weiß | |
Produktart | Halbschuh |
Artikelnummer | 92220-47 | |
EAN / GTIN | 4030839317907 | |
Herstellernummer | 92220-47 | |
L-Nummer | L00790 4342 |