{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Höhenverstellbereich (Oberkante Arbeitsplatte) von – bis | 720 mm - 1.200 mm | |
Breite | 2.000 mm | |
Tiefe | 800 mm | |
Arbeitsplatte Länge | 2.000 mm | |
Arbeitsplatte Tiefe | 800 mm | |
Arbeitsplatte Stärke | 40 mm | |
Steckertyp Eingang | F | |
Nennspannung | 250 V | |
Hubgeschwindigkeit | 22 mm/s | |
Tragkraft bei Dauerbelastung | 300 kg | |
maximale Tragkraft | 300 kg | |
Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz) | 300 kg | |
Gewicht | 120 kg | |
Energieversorgung | Akkubetrieben; Netzbetrieben |
Artikelnummer | 920351 2000 | |
EAN / GTIN | 4062406229160 | |
Herstellernummer | 920351 2000 |