• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Elektrisch höhenverstellbarer Arbeitsplatz Buche-Multiplex-Platte mit schwarzem Gummibelag, neigbare Tischfläche mit Löchern 1500

Artikel-Nr.: 920351 1500
auf Anfrage
Unbekannt
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Ausführung Höhenverstellung: elektrisch
  • Plattenstärke: 40
  • Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz): 350

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Materialstärke 1 mm
    Ausführung Höhenverstellung elektrisch
    Plattenstärke 40 mm
    Höhenverstellbereich (Oberkante Arbeitsplatte) von – bis 720 mm - 1.200 mm
    Breite 1.500 mm
    Tiefe 800 mm
    Arbeitsplatte Länge 1.500 mm
    Arbeitsplatte Tiefe 800 mm
    Arbeitsplatte Stärke 40 mm
    Steckertyp Eingang F
    Nennspannung 250 V
    Hubgeschwindigkeit 22 mm/s
    Tragkraft bei Dauerbelastung 350 kg
    maximale Tragkraft 350 kg
    Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz) 350 kg
    Gewicht 100 kg
    Energieversorgung Akkubetrieben; Netzbetrieben
    Produktart Arbeitstisch

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 920351 1500
    EAN / GTIN 4062406229153
    Herstellernummer 920351 1500

    Beschreibung

    Ausführung:

    Grundgestell mit Hubeinheit mit Querverstrebungen seitlich und hinten zur Stabilisierung. Rohrrahmen mit neigbarer Tischfläche (750 × 750 mm). Neigung bis 20° möglich. Automatische Abrutschsicherung der neigbaren Tischfläche, bei 0° ist die Abrutschsicherung komplett eingefahren. Neigbare Tischfläche mit Scherblechen seitlich und hinten. Mit Buchsen in der Arbeitsplatte für die Aufnahme von Lampen und Lupen. Arbeitsplatte aus Buche-Multiplex mit 5 mm starkem schwarzem Gummibelag.
    Seitlich und hinten Lochwände □ 9x9 mm im 37-mm-Raster zur Aufnahme von Easyfix Haken, Haltern und Lochwand Zubehör. Seitliche Verkleidungsbleche ermöglichen Reihenaufstellung. Kabeldurchlass in den seitlichen Verkleidungsblechen. Trägersäule mit 3 Schuko-Steckdosen zur Montage unterhalb des Rahmens (rechts oder links verwendbar).
    Neigbare Tischfläche mit Löchern und 1 Gewindebuchse.

    Lackierung:

    Höhenverstellbare Füße in schwarz. Querverstrebungen in anthrazit RAL 7016, Lochbleche in anthrazit RAL 7016, Scherblech in lichtgrau RAL 7035, pulverbeschichtet.

    Hinweis:

    Weitere Anbauteile reduzieren die Traglast entsprechend.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb