• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Workstation eLevel+ mit Bambus-Platte 1000/2 mm

Artikel-Nr.: 920026 1000/2
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Konstruktionsausführung: Stahlrohrkonstruktion
  • Höhenverstellung Arbeitsplatz: 670-990
  • Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz): 250
  • Ausführung Höhenverstellung: elektrisch
  • Plattenstärke: 50

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Konstruktionsausführung Stahlrohrkonstruktion
Höhenverstellung Arbeitsplatz 670-990 mm
Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz) 250 kg
Ausführung Höhenverstellung elektrisch
Plattenstärke 50 mm
Höhenausgleich 25 mm
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Modell eLevel+
Serie Workstation
Höhenverstellbereich (Oberkante Arbeitsplatte) von – bis 670 mm - 990 mm
Höhe mit Rückwand 1.000 mm
Breite 1.000 mm
Tiefe 800 mm
Arbeitsplatte Länge 1.000 mm
Arbeitsplatte Tiefe 700 mm
Arbeitsplatte Stärke 50 mm
Prinzip der Höhenverstellung nur mit Arbeitsplatte
Höhenverstellung stufenlos ja
Steckertyp Eingang F
Nennspannung 250 V
Material Arbeitsplatte Bambus
Bedienpanel mit Display und Memoryfunktion ja
Gewicht 78 kg
Produktart Arbeitstisch

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 920026 1000/2
EAN / GTIN 4067263001508
Herstellernummer 920026 1000/2

Beschreibung

Ausführung:

Workstation eLevel+ elektrisch stufenlos höhenverstellbar. Höhenverstellung mit elektronischem Bedienpanel. Bedienpanel mit Display und Memoryfunktion. Durch Betätigung wird die Arbeitsplatten-Höhe angepasst.

Lackierung:

Fußteil anthrazit RAL 7016, nicht konfigurierbar.
Hubsäule eloxiertes Aluminium, nicht konfigurierbar.
Seiten- und Rückwand lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet, konfigurierbar.

Hinweis:

  • Bitte beachten Sie bei der Verwendung von Gehäusen zum Anschrauben unter der Arbeitsplatte, dass die Gehäuse eine maximale Höhe von 500 mm nicht überschreiten dürfen.
  • Achtung: bei Reihenaufstellung bitte Scherbleche Nr. 920350 verwenden (Quetschgefahr).

Größen mit .../2 sind mit alternativer Hubeinheit verbaut. Technische Daten sind ähnlich wie bei den bisherigen Hubeinheiten, geringe Abweichungen. Bedienpanel ist bei diesen Größen optisch anders, funktional jedoch gleich.
  • Erfassung dieser Artikelnummern nur nach vorheriger Rücksprache mit Technischem Einkauf P93, Tel. +49 89 8391 9165, aktuelle Verfügbarkeit muss geprüft werden.
  • Maximale Tragfähigkeit beachten, darf unter keinen Umständen überschritten werden! Besonders wichtig bei der Planung von Trägersäulenaufbauten.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb