{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Konstruktionsausführung | Stahlrohrkonstruktion | |
Höhenverstellung Arbeitsplatz | 750-1000 mm | |
Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz) | 250 kg | |
Ausführung Höhenverstellung | mechanisch | |
Plattenstärke | 50 mm | |
Höhenausgleich | 25 mm | |
Farbauswahl | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Modell | mLevel | |
Serie | Workstation | |
Höhenverstellbereich (Oberkante Arbeitsplatte) von – bis | 750 mm - 1.000 mm | |
Breite | 1.500 mm | |
Tiefe | 800 mm | |
Arbeitsplatte Länge | 1.500 mm | |
Arbeitsplatte Tiefe | 700 mm | |
Arbeitsplatte Stärke | 50 mm | |
Prinzip der Höhenverstellung | kompletter Aufbau | |
Höhenverstellung stufenlos | nein | |
Material Arbeitsplatte | Bambus | |
Bedienpanel mit Display und Memoryfunktion | nein | |
Gewicht | 70 kg | |
Produktart | Arbeitstisch |
Artikelnummer | 920006 1500 | |
EAN / GTIN | 4062406254872 | |
Herstellernummer | 920006 1500 |