• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Pinzette mit Wechselspitzen ESD Glatt 130 mm

Artikel-Nr.: 92 81 01
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Pinzette

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 92 81 01
EAN / GTIN 4003773087090
Herstellernummer 92 81 01
L-Nummer L70010 2207

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für besonders anspruchsvolle Feinarbeiten: mit hoher Korrosionsbeständigkeit und Zähigkeit
  • Maximal oberflächenschonend für die Handhabung empfindlicher elektronischer Komponenten, mikro-mechanischer Teile sowie von Glas- und Keramikbauteilen
  • Für Elektronik- und Feinmechanikindustrie, Uhrenhersteller, Juweliere
  • In Handarbeit gefertigte Grundkörper: mit polierten Kanten und hervorragend mattierter, kratz- und spiegelfreier Oberfläche
  • Grundkörper aus hochwertigem Premium-Edelstahl: hohe Temperaturbeständigkeit und exzellente Korrosionsbeständigkeit gegenüber den meisten Chemikalien, Salzen und Säuren
  • Die Wechselspitzen bestehen aus 30% kohlenstofffaserverstärktem Kunststoff: elektrisch und thermisch sehr gut leitfähig, kratzsicher und mit hohem Abriebwiderstand
  • Die austauschbaren, kohlenstofffaserverstärkten Kunststoffspitzen haben einen Oberflächenwiderstand zwischen 10^2 und 10^4 Ohm zum kontrollierten Ausgleich von Potenzialunterschieden zwischen Bediener und elektronischen Bauteilen
  • Die Wechselspitzen sind dauerhaft temperaturstabil bis 130 °C, kurzfristig bis zu 190 °C
  • Die kohlenstofffaserverstärkten Kunststoffspitzen sind vollelastisch, ermüdungsbeständig, vibrationsdämpfend sowie wasserabweisend
  • Gute chemische Beständigkeit der Spitzen gegenüber den meisten Ölen, Fetten, Kraftstoffen und unpolaren Lösungsmitteln
  • Mit der Genauigkeit und Stabilität einer regulären Pinzette: Die Kunststoffspitzen haben eine spielfreie 3-Punkte-Verbindung(2 Fixierungen an den Stegen, eine Schraube), die dem Benutzer eine perfekte und spielfreie Befestigung am Grundkörper garantieren
  • Mit Sparpotential: Das Spitzensortiment umfasst eine Auswahl an unterschiedlichsten Formen. Je nach Anwendung müssen lediglich Spitzen nachgekauft werden

Merkmal:

  • Oberfläche: Mattiert
  • Ausführung: Gerade
  • Spitzenbreite (A): 0,4mm
  • Spitzenbreite (B): 2mm
  • Ausführung Pinzettenspitze: Stumpf
  • Korrosionsbeständig: ja
  • Säurebeständigkeit: Sehr gut
  • ESD-geprüft: ja
  • VDE-geprüft: nein
  • Branchen: Industrie Elektronik Uhrenhersteller Juwelier
  • Magnetisch: Nicht magnetisierbar (80%)
  • Verhalten: ableitend
  • Mattiert
  • Glatt

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb