• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Wechselspitzen ESD für 92 81 01 40 mm

Artikel-Nr.: 92 89 01
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Spitze

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 92 89 01
    EAN / GTIN 4003773087106
    Herstellernummer 92 89 01
    L-Nummer L70010 2219

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Für besonders anspruchsvolle Feinarbeiten: mit hoher Korrosionsbeständigkeit und Zähigkeit
    • Maximal oberflächenschonend für die Handhabung empfindlicher elektronischer Komponenten, mikro-mechanischer Teile sowie von Glas- und Keramikbauteilen
    • Für Elektronik- und Feinmechanikindustrie, Uhrenhersteller, Juweliere
    • In Handarbeit gefertigte Grundkörper: mit polierten Kanten und hervorragend mattierter, kratz- und spiegelfreier Oberfläche
    • Grundkörper aus hochwertigem Premium-Edelstahl: hohe Temperaturbeständigkeit und exzellente Korrosionsbeständigkeit gegenüber den meisten Chemikalien, Salzen und Säuren
    • Die Wechselspitzen bestehen aus 30% kohlenstofffaserverstärktem Kunststoff: elektrisch und thermisch sehr gut leitfähig, kratzsicher und mit hohem Abriebwiderstand
    • Die austauschbaren, kohlenstofffaserverstärkten Kunststoffspitzen haben einen Oberflächenwiderstand zwischen 10^2 und 10^4 Ohm zum kontrollierten Ausgleich von Potenzialunterschieden zwischen Bediener und elektronischen Bauteilen
    • Die Wechselspitzen sind dauerhaft temperaturstabil bis 130 °C, kurzfristig bis zu 190 °C
    • Die kohlenstofffaserverstärkten Kunststoffspitzen sind vollelastisch, ermüdungsbeständig, vibrationsdämpfend sowie wasserabweisend
    • Gute chemische Beständigkeit der Spitzen gegenüber den meisten Ölen, Fetten, Kraftstoffen und unpolaren Lösungsmitteln
    • Mit der Genauigkeit und Stabilität einer regulären Pinzette: Die Kunststoffspitzen haben eine spielfreie 3-Punkte-Verbindung(2 Fixierungen an den Stegen, eine Schraube), die dem Benutzer eine perfekte und spielfreie Befestigung am Grundkörper garantieren
    • Mit Sparpotential: Das Spitzensortiment umfasst eine Auswahl an unterschiedlichsten Formen. Je nach Anwendung müssen lediglich Spitzen nachgekauft werden

    Merkmal:

    • Oberfläche: Mattiert
    • Ausführung: Gerade
    • Spitzenbreite (A): 0,4mm
    • Spitzenbreite (B): 2mm
    • Ausführung Pinzettenspitze: Stumpf
    • Korrosionsbeständig: ja
    • Säurebeständigkeit: Sehr gut
    • ESD-geprüft: ja
    • VDE-geprüft: nein
    • Branchen: Industrie Elektronik Uhrenhersteller Juwelier
    • Magnetisch: Nicht magnetisierbar (100%)
    • Verhalten: ableitend
    • Mattiert

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb