• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Lastarm starr 2,4/2,5

Artikel-Nr.: 919973 2,4/2,5
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Grundlänge m / Tragfähigkeit t Stückpreis inkl. MwSt.
  • Farbauswahl: RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbauswahl RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Breite 600 mm
Grundlänge 2.400 mm
Einfahrt-Innenmaß Höhe 80 mm
Einfahrt-Innenmaß Breite 220 mm
Einfahrtaschen-Abstand 160 mm
Tragfähigkeit an der äußersten Öse 250 kg
maximale Tragfähigkeit 2.500 kg
Gewicht 88 kg
Produktart Lastarm

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 919973 2,4/2,5
EAN / GTIN 4052462012813

Beschreibung

Ausführung:

Lastarme vergrößern die Reichweite des Gabelstaplers. Stabile Stahlkonstruktion mit Einfahrtaschen für Gabelzinken. Auch für Pratzenstapler geeignet. Kettensicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und ein Wirbellasthaken.
Starre Ausführung mit 3 möglichen Hakenpositionen.

Lackierung:

Wahlweise lichtblau RAL 5012, gelborange RAL 2000, feuerrot RAL 3000, resedagrün RAL 6011, mausgrau RAL 7005 lackiert.

Hinweis:

Beachten Sie die Tragfähigkeit des Gabelstaplers!

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb