• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Lastarm starr 2,4/1

Artikel-Nr.: 919973 2,4/1
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Grundlänge m / Tragfähigkeit t Stückpreis inkl. MwSt.
  • Farbauswahl: RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Farbauswahl RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
    Breite 600 mm
    Grundlänge 2.400 mm
    Einfahrt-Innenmaß Höhe 80 mm
    Einfahrt-Innenmaß Breite 220 mm
    Einfahrtaschen-Abstand 160 mm
    Tragfähigkeit an der äußersten Öse 100 kg
    maximale Tragfähigkeit 1.000 kg
    Gewicht 49 kg
    Produktart Lastarm

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 919973 2,4/1
    EAN / GTIN 4052462012745

    Beschreibung

    Ausführung:

    Lastarme vergrößern die Reichweite des Gabelstaplers. Stabile Stahlkonstruktion mit Einfahrtaschen für Gabelzinken. Auch für Pratzenstapler geeignet. Kettensicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und ein Wirbellasthaken.
    Starre Ausführung mit 3 möglichen Hakenpositionen.

    Lackierung:

    Wahlweise lichtblau RAL 5012, gelborange RAL 2000, feuerrot RAL 3000, resedagrün RAL 6011, mausgrau RAL 7005 lackiert.

    Hinweis:

    Beachten Sie die Tragfähigkeit des Gabelstaplers!

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb