• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kippbehälter mit Abrollsystem, lackiert 300 l

Artikel-Nr.: 919950 300
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Muldenvolumen (l) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Farbauswahl: RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Farbauswahl RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
    Muldenvolumen 300 l
    Höhe 835 mm
    Länge 1.260 mm
    Breite 770 mm
    Schüttkanten Höhe 740 mm
    Einfahrtaschen-Abstand B 300 mm
    Tragfähigkeit 750 kg
    Kippsicherung ja
    mit Seilzug ja
    Einsatzbereich für Feststoffe
    Gewicht 112 kg
    Produktart Kippbehälter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 919950 300
    EAN / GTIN 2050001936790

    Beschreibung

    Ausführung:

    Kippbehälter für Feststoffe mit günstigem Lastschwerpunkt. Kippen in jeder Höhe per Seilzug möglich.
    Das Wannenblech ist mit umlaufendem Randprofil und einem stabilen Grundrahmen mit Einfahrtaschen ausgestattet. Eine Sicherung verhindert unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen.
    Einfahrtaschen-Innenmaße A×D = 200×80 mm.

    Lackierung:

    Wahlweise lichtblau RAL 5012, gelborange RAL 2000, feuerrot RAL 3000, resedagrün RAL 6011, mausgrau RAL 7005 lackiert.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb