• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Spänebehälter mit Lochblech-Zwischenboden 500 l

Artikel-Nr.: 919930 500
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Muldenvolumen (l) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Farbauswahl: RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbauswahl RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Muldenvolumen 500 l
Höhe 680 mm
Länge 1.440 mm
Breite 780 mm
Schüttkanten Höhe 495 mm
Einfahrt-Innenmaß Höhe 60 mm
Einfahrt-Innenmaß Breite 200 mm
Einfahrtaschen Maß A 200 mm
Einfahrtaschen Maß D 60 mm
Einfahrtaschen-Abstand B 150 mm
Tragfähigkeit 1.000 kg
Ablasshahn Ausführung Ablasshahn ohne Sieb
Kippmechanismus Seilzug
Lochblechausstattung Lochblech-Zwischenboden
mit Einfahrtaschen ja
Seilzug ja
öldicht verschweißt ja
Gewicht 130 kg
Produktart Kippbehälter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 919930 500
EAN / GTIN 2050001936752

Beschreibung

Ausführung:

Der öl- und wasserdichte Behälter ist mit einem geschraubten Lochblech über den kompletten Boden sowie einem 1 Zoll Ablasshahn ausgestattet. Er eignet sich daher speziell zum Sammeln und Trennen von Flüssigkeiten und Feststoffen.
Der Behälter mit einer Wandstärke von 3 mm lässt sich bequem per Seilzug vom Staplersitz aus kippen.
Der Grundrahmen enthält Einfahrtaschen für die Gabelzinken des Gabelstaplers.
Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen, Wannenblech mit umlaufendem Randprofil.

Lackierung:

Wahlweise lichtblau RAL 5012, gelborange RAL 2000, feuerrot RAL 3000, resedagrün RAL 6011, mausgrau RAL 7005 lackiert.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb