• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Muldenkipper RAL 7035 mit Ablasshahn 600 l

Artikel-Nr.: 919922 600
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Muldenvolumen (l) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Muldenvolumen 600 l
Höhe 1.099 mm
Länge 1.458 mm
Breite 855 mm
Schüttkanten Höhe mit Rollen 843 mm
Kastenmaß Höhe 735 mm
Kastenmaß Länge 1.321 mm
Kastenmaß Breite 794 mm
Einfahrt-Innenmaß Höhe 72 mm
Einfahrt-Innenmaß Breite 194 mm
Einfahrtaschen Maß A 194 mm
Einfahrtaschen Maß C 727 mm
Einfahrtaschen Maß D 72 mm
Einfahrtaschen-Abstand B 327 mm
Anzahl Bockrollen ohne Feststellbremse 2
Anzahl Lenkrollen mit Feststellbremse 2
Anzahl Räder 4
Rad-⌀ 200 mm
Tragfähigkeit 750 kg
Material Rad TPE
Farbe lichtgrau RAL 7035
Ablasshahn Ausführung Ablasshahn mit Sieb
Kippmechanismus manuell
Kippsicherung ja
mit Einfahrtaschen ja
Seilzug nein
öldicht verschweißt ja
Gewicht 95 kg
Norm EN 1757-3
Produktart Kippbehälter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 919922 600
EAN / GTIN 4017976847030
Herstellernummer 4703A/7035

Beschreibung

Ausführung:

Öldicht verschweißte Mulde, kippbar gelagert.
Muldenrand oben zweimal umgekantet.
Untergestell mit integrierten Staplertaschen, Trittblech und Kippsicherung.
2 Bock- und 2 Lenkrollen (mit Feststeller) mit TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager.
TOTALSTOP - Zentralbremssystem gemäß EN 1757-3 serienmäßig an den Lenkrollen.

Ausführung - Bild:

Ablasshahn
mit Sieb zum Trennen von Flüssigkeiten und Feststoffen.
Kippvorgang wird manuell ausgelöst.
Für Entleerung mit Gabelstapler oder bei schwerer Belastung empfehlen wir einen Selbstkipper.

Norm:

EN 1757-3

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb