{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Muldenvolumen | 450 l | |
Höhe | 1.072 mm | |
Länge | 1.374 mm | |
Breite | 730 mm | |
Schüttkanten Höhe mit Rollen | 733 mm | |
Kastenmaß Höhe | 708 mm | |
Kastenmaß Länge | 1.214 mm | |
Kastenmaß Breite | 669 mm | |
Einfahrt-Innenmaß Höhe | 72 mm | |
Einfahrt-Innenmaß Breite | 194 mm | |
Einfahrtaschen Maß A | 194 mm | |
Einfahrtaschen Maß C | 603 mm | |
Einfahrtaschen Maß D | 72 mm | |
Einfahrtaschen-Abstand B | 203 mm | |
Anzahl Bockrollen ohne Feststellbremse | 2 | |
Anzahl Lenkrollen mit Feststellbremse | 2 | |
Anzahl Räder | 4 | |
Rad-⌀ | 200 mm | |
Tragfähigkeit | 750 kg | |
Material Rad | TPE | |
Farbe | lichtgrau RAL 7035 | |
Ablasshahn Ausführung | Ablasshahn mit Sieb | |
Kippmechanismus | manuell | |
Kippsicherung | ja | |
mit Einfahrtaschen | ja | |
Seilzug | nein | |
öldicht verschweißt | ja | |
Gewicht | 83 kg | |
Norm | EN 1757-3 | |
Produktart | Kippbehälter |
Artikelnummer | 919922 450 | |
EAN / GTIN | 4017976847023 | |
Herstellernummer | 4702A/7035 |