{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Höhe | 300 mm | |
Breite | 1.275 mm | |
Tiefe | 875 mm | |
Ladeflächenbreite | 1.210 mm | |
Ladeflächentiefe | 810 mm | |
Ladeflächenhöhe | 245 mm | |
Anzahl Bockrollen ohne Feststellbremse | 2 | |
Anzahl Lenkrollen mit Feststellbremse | 2 | |
Rad-⌀ | 160 mm | |
Tragfähigkeit | 1.200 kg | |
Material Rad | Elastik-Vollgummi | |
Schiebegriff | nein | |
Gewicht | 36 kg | |
Produktart | Paletten-Fahrgestell |
Artikelnummer |
919908 1200X800
Kopieren |
|
EAN / GTIN |
4045197684196
Kopieren |
|
Herstellernummer |
919908 1200X800
Kopieren |
|
Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |