• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Paletten Fahrgestell, Ladefläche Breite×Tiefe: 1200X800/Hmm

Artikel-Nr.: 919908 1200X800/H
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Ladefläche Breite×Tiefe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Höhe 300 mm
Breite 1.275 mm
Tiefe 875 mm
Ladeflächenbreite 1.210 mm
Ladeflächentiefe 810 mm
Ladeflächenhöhe 245 mm
Anzahl Bockrollen ohne Feststellbremse 2
Anzahl Lenkrollen mit Feststellbremse 2
Rad-⌀ 160 mm
Tragfähigkeit 1.200 kg
Material Rad Elastik-Vollgummi
Schiebegriff ja
Gewicht 39 kg
Produktart Paletten-Fahrgestell

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 919908 1200X800/H
EAN / GTIN 4045197711656
Herstellernummer 919908 1200X800/H

Beschreibung

Ausführung:

Robuste Winkelstahlkonstruktion mit 4 Fangecken zur Aufnahme von Flachpaletten und Gitterboxen. Elastic-Vollgummibereifung mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen (mit Feststellbremse) und rollengelagerte Naben.
Mit praktischem Schiebebügel. Ergonomischer Handgriff mit Haptoprene-Ummantelung für höchsten Komfort − auch mit nassen oder öligen Händen.

Verwendung:

Zur Aufnahme von Flachpaletten und Gitterboxen.

Lackierung:

Silber pulverbeschichtet.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb