Materialständer 3282

Artikel-Nr.: 919902 3282
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Typ 3282
Höhenverstellbereich 755 mm - 1.105 mm
Ladeflächenbreite 510 mm
Ladeflächentiefe 410 mm
Neigung verstellbar 0; 15; 30 Grad
Rad-⌀ 75 mm
Tragfähigkeit 150 kg
Gewicht 18 kg
Produktart Materialständer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 919902 3282
EAN / GTIN 4017976328201
Herstellernummer 3282

Beschreibung

Ausführung:

Geschweißte Stahlkonstruktion mit Stahlblechplattform zur Ablage von Kunststoffkästen und Drahtkörben.
Höhenverstellung von Hand im Raster von 25 mm.
4Lenkrollen (zwei mit Feststeller) mit Reifen aus thermoplastischem Elastomer.
Neigbare Stahlblechplattform mit einseitiger Anlagekante.

Lackierung:

Brillantblau RAL 5007 pulverbeschichtet.

Downloads & Dokumente

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb