Materialständer 3270

Artikel-Nr.: 919902 3270
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Typ 3270
    Höhenverstellbereich 720 mm - 995 mm
    Ladeflächenbreite 605 mm
    Ladeflächentiefe 405 mm
    Rad-⌀ 75 mm
    Tragfähigkeit 150 kg
    Gewicht 17 kg
    Produktart Materialständer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 919902 3270
    EAN / GTIN 4017976032702
    Herstellernummer 3270

    Beschreibung

    Ausführung:

    Geschweißte Stahlkonstruktion mit Stahlblechplattform zur Ablage von Kunststoffkästen und Drahtkörben.
    Höhenverstellung von Hand im Raster von 25 mm.
    4Lenkrollen (zwei mit Feststeller) mit Reifen aus thermoplastischem Elastomer.
    Stahlblechplattform mit allseitigem Rand 20 mm hoch. Nicht neigbar!

    Lackierung:

    Brillantblau RAL 5007 pulverbeschichtet.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb