Klappwagen 3101

Artikel-Nr.: 919808 3101
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ 3101
Höhe geklappt 275 mm
Breite geklappt 920 mm
Tiefe geklappt 630 mm
Ladeflächenbreite 910 mm
Ladeflächentiefe 610 mm
Ladeflächenhöhe 185 mm
Anzahl Bockrollen ohne Feststellbremse 2
Anzahl Lenkrollen mit Feststellbremse 2
Rad-⌀ 125 mm
maximale Tragfähigkeit 250 kg
Material Rad Vollgummi
Gewicht 18,5 kg
Norm EN 1757-3
Produktart Klappwagen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 919808 3101
EAN / GTIN 4017976031019
Herstellernummer 3101

Beschreibung

Ausführung:

Stahlrohrrahmen mit klappbarem Schiebebügel, 2 Bock- und 2 Lenkrollen (mit Feststeller).
Plattform aus Stahlblech gepresst, mit aufgeklebtem Antirutschbelag. Vollgummibereifung.

Norm:

EN 1757-3

Lackierung:

Brillantblau RAL 5007 pulverbeschichtet.

Hinweis:

Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb