Klappwagen 3100

Artikel-Nr.: 919808 3100
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ 3100
Höhe geklappt 240 mm
Breite geklappt 760 mm
Tiefe geklappt 495 mm
Ladeflächenbreite 740 mm
Ladeflächentiefe 480 mm
Ladeflächenhöhe 150 mm
Anzahl Bockrollen ohne Feststellbremse 2
Anzahl Lenkrollen mit Feststellbremse 2
Rad-⌀ 100 mm
maximale Tragfähigkeit 150 kg
Material Rad Vollgummi
Gewicht 12,5 kg
Norm EN 1757-3
Produktart Klappwagen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 919808 3100
EAN / GTIN 4017976031002
Herstellernummer 3100

Beschreibung

Ausführung:

Stahlrohrrahmen mit klappbarem Schiebebügel, 2 Bock- und 2 Lenkrollen (mit Feststeller).
Plattform aus Stahlblech gepresst, mit aufgeklebtem Antirutschbelag. Vollgummibereifung.

Norm:

EN 1757-3

Lackierung:

Brillantblau RAL 5007 pulverbeschichtet.

Hinweis:

Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb