• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tischwagen T9 mit 2 Wannen TL92

Artikel-Nr.: 918554 TL92
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ TL92
Höhe 875 mm
Breite 1.040 mm
Tiefe 509 mm
Ladeflächenbreite 850 mm
Ladeflächentiefe 500 mm
Ladeflächenhöhe unten 195 mm
Ladeflächenhöhe oben 850 mm
Wannenhöhe 37 mm
Anzahl Bockrollen ohne Feststellbremse 2
Anzahl Lenkrollen mit Feststellbremse 2
Rad-⌀ 125 mm
Tragfähigkeit Ladefläche oben 200 kg
maximale Tragfähigkeit 250 kg
Material Rad Polyurethan-Laufbelag
Gewicht 34 kg
Produktart Tischwagen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 918554 TL92
EAN / GTIN 4045197967657
Herstellernummer 918554 TL92

Beschreibung

Ausführung:

Geschweißte Stahlkonstruktion.
Griff mit Haptoprene-Einlage und schlagfestem Polypropylen.
2 Bock- und 2 Lenkrollen (mit Feststellbremse) mit spurlosem Polyurethan-Laufbelag, rollengelagerte Naben.
Mit 2 fest verschweißten öldichten Wannen mit 37 mm hohem Rand.
Eine zusätzliche Ladefläche für die mittlere Etage ist erhältlich.

Norm:

EN 1757-3

Sonderzubehör:

Zwischenboden Nr. 918575; Lochblechwand Nr. 918580. Nicht im Lieferumfang enthalten.

Lackierung:

Silber pulverbeschichtet.

Hinweis:

Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb