{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Typ | T96 | |
Höhe | 925 mm | |
Breite | 1.190 mm | |
Tiefe | 709 mm | |
Ladeflächenbreite | 1.000 mm | |
Ladeflächentiefe | 700 mm | |
Ladeflächenhöhe unten | 270 mm | |
Ladeflächenhöhe oben | 925 mm | |
Anzahl Bockrollen ohne Feststellbremse | 2 | |
Anzahl Lenkrollen mit Feststellbremse | 2 | |
Rad-⌀ | 200 mm | |
Tragfähigkeit Ladefläche oben | 200 kg | |
maximale Tragfähigkeit | 500 kg | |
Material Rad | Polyurethan-Laufbelag | |
Gewicht | 54 kg | |
Norm | EN 1757-3 | |
Produktart | Tischwagen |
Artikelnummer | 918550 T96 | |
EAN / GTIN | 4045197612144 | |
Herstellernummer | 918550 T96 |