• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tischwagen T9 T94

Artikel-Nr.: 918550 T94
auf Anfrage
Sofort lieferbar
36 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ T94
Höhe 925 mm
Breite 1.190 mm
Tiefe 609 mm
Ladeflächenbreite 1.000 mm
Ladeflächentiefe 600 mm
Ladeflächenhöhe unten 270 mm
Ladeflächenhöhe oben 925 mm
Anzahl Bockrollen ohne Feststellbremse 2
Anzahl Lenkrollen mit Feststellbremse 2
Rad-⌀ 200 mm
Tragfähigkeit Ladefläche oben 200 kg
maximale Tragfähigkeit 500 kg
Material Rad Polyurethan-Laufbelag
Gewicht 49 kg
Norm EN 1757-3
Produktart Tischwagen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 918550 T94
EAN / GTIN 4045197612137
Herstellernummer 918550 T94

Beschreibung

Ausführung:

2 Ladeflächen.
Mittlere Etage als Zubehör erhältlich. Plattform aus Holzwerkstoffplatte mit anthrazitfarbener, kratzfester Oberfläche.
Geschweißte Stahlkonstruktion.
Griff mit Haptoprene-Einlage und schlagfestem Polypropylen.
2 Bock- und 2 Lenkrollen (mit Feststellbremse) mit spurlosem Polyurethan-Laufbelag, rollengelagerte Naben.

Norm:

EN 1757-3

Sonderzubehör:

Zwischenboden Nr. 918575; Lochblechwand Nr. 918580. Nicht im Lieferumfang enthalten.

Lackierung:

Silber pulverbeschichtet.

Hinweis:

Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb