• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Umschaltknarre ∙ lang ∙ mit Gelenk ∙ 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant massiv ∙ Länge: 511 mm

Artikel-Nr.: 916GL
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
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 916GL
EAN / GTIN 4000896202485
Herstellernummer 916GL
L-Nummer L60140 3961

Beschreibung

Beschreibung:

  • Knarrenkopf > 180° schwenkbar
  • Lange Ausführung
  • Anzahl Zähne: 32 (Betätigungswinkel 11.25°)
  • Mit Gelenk - zum Einsatz an schwer zugänglichen Stellen und zur Umgehung von Störkanten
  • Mit Kugelsicherung
  • HAZET 2-Komponenten-Griff
  • Oberfläche: verchromt, poliert
  • DIN 3122, ISO 3315
  • Made In Germany
  • Abtrieb: Vierkant massiv 12,5 mm (1/2 Zoll)
  • Abmessungen / Länge: 511 mm
  • Für Handbetätigung

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb