• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ersatzteil Satz Schalthebel

Artikel-Nr.: 916SP/6
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 916SP/6
EAN / GTIN 4000896144624
Herstellernummer 916SP/6
L-Nummer L60140 524

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ersatzteil Satz Schalthebel 12,5 = 12″ Außen-Vierkant bestehend aus:
    Schalthebel ∙ 2 Schrauben ∙ Kugel und Druckfeder und Sperrstück
    Für Umschaltknarre HAZET 916S ∙ 916SP ∙ 916GK ∙ 916LG ∙ 916L ∙ 916GL ∙ 916ST und Balken-Zuggerät 1774-1
  • Made In Germany
  • Netto-Gewicht (kg): 0.01 kg
  • Für Handbetätigung

Haftungsausschluss

Falsche bzw. fehlerhafte Ersatzteile oder deren unsachgemäßer Einbau können zu Beschädigungen, Fehlfunktionen oder Totalausfall des Gerätes führen.
Bei Verwendung nicht freigegebener Ersatzteile oder unsachgemäßen Einbau verfallen sämtliche Garantie-, Service-, Schadenersatz- und Haftpflichtansprüche gegen den Hersteller oder seine Beauftragten, Händler und Vertreter.

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb