• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Lochblechwand einseitig für ToolTruck 950 mm

Artikel-Nr.: 914855 950
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

  • Hoffmann Lochwand-Raster: 9×9

Produktdetails

Technische Daten

Hoffmann Lochwand-Raster 9×9 mm
Serie ToolTruck
Höhe 950 mm
Lochwand Höhe 950 mm
Lochwand Breite 1.025 mm
Einsatzbereich Rollwerkbank
Produktart Lochwand

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 914855 950
EAN / GTIN 4045197894014
Herstellernummer 914855 950

Beschreibung

Ausführung:

Trägersäulen-Paar aus Stahlrohr 25×25 mm mit Stahlblechlochwand ( □ 9×9 mm im 37-mm-Raster), silber pulverbeschichtet.
Lochwand einseitig, zweite Seite glatte Stahlblechwand.

Passend für:

Lieferumfang:

Stahlblechlochwand inklusive Trägersäulen-Paar.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb