Ablagetablar mit Abrollrand, Typ: 1

Artikel-Nr.: 914830 1
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
142 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Werkstattwagen ToolCar; Rollwerkbank ToolTruck
Höhe 20 mm
Breite 320 mm
Tiefe 400 mm
Einsatzbereich Werkstattwagen
Produktart Ablage

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 914830 1
EAN / GTIN 4045197893871
Herstellernummer 914830 1
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Aus Stahlblech mit Schwenkarm, silber pulverbeschichtet und X-ABS-Ablage. Zum Einstecken in die Holme der Werkstattwagen.

Passend für:

Werkstattwagen Nr. 914520, 914524, 914540, 914550, 914590.
Rollwerkbank Nr. 914560, 914564, 914568, 914574, 914575.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb