• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkstattwagen mit Vollauszug-Schubladen, Anzahl Schubladen: 7

Artikel-Nr.: 914705 7
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Schubladen Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit: 30
  • Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug): 100
  • Hoffmann Lochwand-Raster: 9×9
  • Stiftzylinderschloss: modularer Steckeinsatz

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit 30 kg
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug) 100 %
Hoffmann Lochwand-Raster 9×9 mm
Stiftzylinderschloss modularer Steckeinsatz
Höhe 1.005 mm
Breite 720 mm
Tiefe 450 mm
Schubladen Nutzbreite 530 mm
Schubladen Nutztiefe 410 mm
Anzahl Schubladen 7
Gewicht 56 kg
Produktart Werkstattwagen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 914705 7
EAN / GTIN 4045197892331
Herstellernummer 914705 7

Beschreibung

Ausführung:

Die stabile Stahlblechkonstruktion des Werkstattwagens ist mit ABS-Ablage und Schiebegriff ausgestattet. Schubladenentriegelung durch Anheben der Schublade.

Bestückung:

Schubladen-Fronthöhe: 60; 60; 60; 120; 120; 120; 180 mm

Lieferumfang:

Inklusive Einteilungsmaterial. 12 Trennleisten 410 mm.

Lackierung:

Zweifarbig pulverbeschichtet. Lichtgrau RAL 7035 kombiniert mit anthrazitgrau RAL 7016.

Hinweis:

Es passen Hartschaumeinlagen in den Größen 16×20G und 8×20G aus Gruppe 95. GARANT Hartschaumeinlagen sind nicht formschlüssig.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb