• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Borstenschleifer Satz ∙ 17-teilig

Artikel-Nr.: 9033-11/17
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
Produktart Schleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 9033-11/17
EAN / GTIN 4000896222575
Herstellernummer 9033-11/17
L-Nummer L60140 4831

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Entrosten, Entlacken, Entfernen von Klebe- und Dichtmittelresten sowie zum Reinigen von Metalloberflächen und Schweissnähten unter Nutzung verschiedener Schleifmedien
  • Schonende, effektive Reinigung von Oberflächen
  • Roloc® Schnellwechselsystem erlaubt schnelles und einfaches Wechseln der Schleifmedien ohne zusätzliches Werkzeug
  • Schleifteller Gewinde 14 Zoll – 20 UNC
  • Geräteabmessung: 112,1 x 152 x 45 mm
  • Inhalt:
    1 Grundgerät inklusive Luftanschlussnippel
    1 Borstenschleifteller Roloc® System (50 mm ⌀)
    4 Eliminatorscheiben violett (hart)
    4 Eliminatorscheiben schwarz (weich)
    2 Borstenschleifer Hochleistungsscheibe violett (Körnung 36)
    2 Borstenschleifer Hochleistungsscheibe grün (Körnung 50)
    2 Borstenschleifer Hochleistungsscheibe weiss (Körnung 120)
    1 Montageschlüssel
  • Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (1/4″)
  • Kupplungsstecker: Nennweite 7,2 (inklusive)
  • Schlauchdurchmesser (empfohlen): 10 mm
  • Betriebsdruck (bar): 6.3
  • Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 86 db(A) Lp W
  • Vibrationsbeschleunigung: 3.11 m/s2
  • Leistung Watt: 224 Watt
  • Kälteisolierender Griff
  • Abmessungen / Länge: 112.1 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.54 kg
  • Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 75 dB(A) Lp A
  • Umdrehungen/Minute: 15000
  • Luftbedarf [l/min]: 79 l/min (1.3 l/sec)
  • Anzahl Werkzeuge: 17

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb