• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ersatz Borstenschleifer Satz ∙ lila ∙ 2-teilig

Artikel-Nr.: 9033-11-036/2
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
    Produktart Blindnietgerät

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 9033-11-036/2
    EAN / GTIN 4000896222872
    Herstellernummer 9033-11-036/2
    L-Nummer L60140 5115

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Ersatz Borstenschleifer Satz, lila, 2-teilig
    Für Reinigungs- und leichte Entgratungsanwendungen
    • Konstante Arbeitsergebnisse und Reinigungswirkung während der gesamten Lebensdauer durch Arbeit ohne Anpressdruck
    • Roloc® Schnellwechselsystem zur schnellen werkzeuglosen Montage
    • Mit Keramikkorn versetzte Vollkunststoffbürste
    • Passt sich Konturen und Formen des Werkstücks an
    • Borstenlänge: circa 16 mm
    • Max. U/Min.: 25000
    • Durchmesser: 50 mm
    • Körnung: 36
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb