• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stabschleifer ∙ gerade

Artikel-Nr.: 9032P-1
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
    Produktart Stabschleifer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 9032P-1
    EAN / GTIN 4000896190508
    Herstellernummer 9032P-1
    L-Nummer L60140 3607

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Anwendung:
    Schleifen, Glanzschleifen, Polieren und Entgraten
    • Extrem leistungsstarkes Gerät (700 Watt)
    • Gerade Ausführung
    • Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (1/4″)
    • Kupplungsstecker: Nennweite 7,2 (inklusive)
    • Schlauchdurchmesser (empfohlen): 10 mm
    • Betriebsdruck (bar): 6.3
    • Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 98 db(A) Lp W
    • Vibrationsbeschleunigung: 0.46 m/s2
    • Spannfutter: 6
    • Leistung Watt: 700 Watt
    • Kälteisolierender Griff
    • Abmessungen / Länge: 200 mm
    • Netto-Gewicht (kg): 0.8 kg
    • Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 87 dB(A) Lp A
    • Umdrehungen/Minute: 22000
    • Luftbedarf [l/min]: 150 l/min (2.5 l/sec)

    Passende Produkte

    Zubehör

    Ersatzteile

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb