• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Drehgelenk ∙ mit stufenlosem Luftdurchfluss-Minderer

Artikel-Nr.: 9000-040
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
    Produktart Schlauch

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 9000-040
    EAN / GTIN 4000896195350
    Herstellernummer 9000-040
    L-Nummer L60140 4699

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Um 360° drehbares Gelenk in 2 Achsen
    • Luftdurchfluss-Regulierung mittels Stellrad
    • Maximaler Druck: 16 bar
    • Freigabe der Drehfunktion durch Druckluft-Zufuhr,
      im drucklosen Zustand starr
    • 12,91 mm / 14″ Gewinde IG (Innengewinde)
    • 12,91 mm / 14″ Gewinde AG (Außengewinde)
    • Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (1/4″)
    • Luftanschluss Auslass: Außengewinde 12,91 mm (1/4″)
    • Netto-Gewicht (kg): 0.09 kg
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb