• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hartmetall Frässtift Satz ∙ 6 mm ∙ 3-teilig

Artikel-Nr.: 9032-06/3
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
Produktart Frässtift

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 9032-06/3
EAN / GTIN 4000896222667
Herstellernummer 9032-06/3
L-Nummer L60140 4902

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Universeller Einsatz in der Metallbearbeitung auf nahezu allen Werkstoffen.
Entgraten, Verrunden, Anfasen, Egalisieren oder dem Bearbeiten von Konturen
  • Hohe Standzeit und gute Zerspanungsleistung beim Einsatz auf verschiedensten Werkstoffen
  • Satz mit 3 verschiedenen Fräsern (6 mm Schaft) in Zylinder-, Kegel- und Kugelform
  • Kopfdurchmesser (Zylinderform): 10 mm
  • Kopfdurchmesser (Kugelform): circa 9 mm
  • Für handgeführte oder stationäre Antriebsmaschinen
  • Nach DIN 8032
HAZET Anwendungstipp:
  • Verwenden Sie möglichst hohe Drehzahlen
  • Kontaktfläche zwischen Frässtift und Werkstück sollte 30 % des kompletten Frässtiftumfangs nicht überschreiten
  • Frässtift mit 6 mm Schaft
  • Arbeitslänge: circa 19 mm (Zylinder- und Kegelform)
  • Made In Germany
  • Anzahl Werkzeuge: 3

Lieferumfang:

Hartmetall Frässtifte ∙ 6 mm 9032-06KE ∙ 9032-06KU ∙ 9032-06ZY

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb