• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hartmetall Frässtifte ∙ 6 mm

Artikel-Nr.: 9032-06KE
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
    Produktart Frässtift

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 9032-06KE
    EAN / GTIN 4000896226825
    Herstellernummer 9032-06KE
    L-Nummer L60140 4972

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Anwendung:
    Universeller Einsatz in der Metallbearbeitung auf nahezu allen Werkstoffen.
    Entgraten, Verrunden, Anfasen, Egalisieren oder dem Bearbeiten von Konturen
    • Hohe Standzeit und gute Zerspanungsleistung beim Einsatz auf verschiedensten Werkstoffen
    • Frässtift, Kegelform
    • Für handgeführte oder stationäre Antriebsmaschinen
    • Nach DIN 8032
    HAZET Anwendungstipp:
    • Verwenden Sie möglichst hohe Drehzahlen
    • Kontaktfläche zwischen Frässtift und Werkstück sollte 30 % des kompletten Frässtiftumfangs nicht überschreiten
    • Frässtift mit 6 mm Schaft
    • Arbeitslänge: circa 19 mm (Zylinder- und Kegelform)

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb