• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschlüssel Satz ∙ 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl ∙ Außen Doppelsechskant-Tractionsprofil ∙ 25-teilig ∙ 10 – 32

Artikel-Nr.: 900Z
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
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 900Z
EAN / GTIN 4000896045440
Herstellernummer 900Z
L-Nummer L60140 182

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit Doppelsechskant Steckschlüsseleinsätzen
  • Kunststoff-Kasten 165-L (1/3)
  • Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage. Einlage auch passend für HAZET Assistent
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
  • Abtrieb: Außen Doppel-Sechskant-Tractionsprofil
  • Schlüsselweite: ∙ 10 – 32
  • Abmessungen / Länge: 355 mm x 235 mm x 65 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 5.18 kg
  • Für Handbetätigung
  • Auto Bild, Testsieger Februar 2023 „Werkzeugkoffer im Test“, HAZET Steckschlüssel Satz 900Z
  • Anzahl Werkzeuge: 25

Lieferumfang:

Steckschlüsseleinsatz ∙ Doppelsechskant 900Z-10 ∙ 900Z-11 ∙ 900Z-12 ∙ 900Z-13 ∙ 900Z-14 ∙ 900Z-15 ∙ 900Z-16 ∙ 900Z-17 ∙ 900Z-18 ∙ 900Z-19 ∙ 900Z-20 ∙ 900Z-21 ∙ 900Z-22 ∙ 900Z-23 ∙ 900Z-24 ∙ 900Z-26 ∙ 900Z-27 ∙ 900Z-28 ∙ 900Z-30 ∙ 900Z-32
Quergriff 915
HiPer Feinzahn-Umschaltknarre 916HP
Verlängerung 917-5
Verlängerung 918-10
Universal Gelenk 920

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb