• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkzeugkasten für Safety-Insert-System ∙ L x B x H: 355 mm x 235 mm x 65 mm

Artikel-Nr.: 165-L
Preis pro
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
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
Produktart Werkzeug-Transportsystem

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 165-L
EAN / GTIN 4000896167777
Herstellernummer 165-L
L-Nummer L60140 2986
Hersteller HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Modernes zweifarbiges Design HAZET blau / schwarz
  • Für alle 1/3 Safety-Insert-System 2-Komponenten Weichschaum-Einlagen aus dem HAZET Programm
  • Tragegriff
  • Aufstellfunktion für schnellen und ergonomischen Werkzeugzugriff
  • Deckel als Ablagefläche für entnommene Werkzeuge oder Kleinteile nutzbar
  • Robuster ABS-Kunststoff – leichter als Metallkästen
  • Made In Germany
  • Abmessungen / Länge: 355 mm x 235 mm x 65 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.9 kg

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb