• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschlüssel Satz ∙ 3/8 Zoll (10 mm) Vierkant hohl ∙ Außen Sechskant-Tractionsprofil, Innen Sechskant Profil, Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil ∙ 32-teilig ∙ 1 x 5,5 – 1,6 x 10 ∙ 4 – 22 ∙ PH1 – PH3

Artikel-Nr.: 885N
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
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 885N
EAN / GTIN 4000896042593
Herstellernummer 885N
L-Nummer L60140 1006

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schraubendreher-Steckschlüsseleinsätze CVD-TIN beschichtet
  • Kunststoff-Kasten 165-L (1/3)
  • Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage. Einlage auch passend für HAZET Assistent
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll)
  • Abtrieb: Außen Sechskant-Tractionsprofil, Innen Sechskant Profil, Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil
  • Schlüsselweite: ∙ 1 x 5,5 – 1,6 x 10 ∙ 4 – 22 ∙ PH1 – PH3
  • Abmessungen / Länge: 355 mm x 235 mm x 65 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 2.87 kg
  • Für Handbetätigung
  • Anzahl Werkzeuge: 32

Lieferumfang:

Steckschlüsseleinsatz ∙ Sechskant 880-6 ∙ 880-7 ∙ 880-8 ∙ 880-9 ∙ 880-10 ∙ 880-11 ∙ 880-12 ∙ 880-13 ∙ 880-14 ∙ 880-15 ∙ 880-16 ∙ 880-17 ∙ 880-18 ∙ 880-19 ∙ 880-21 ∙ 880-22
Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 8801-4 ∙ 8801-5 ∙ 8801-6 ∙ 8801-8
Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 8803-1X5.5 ∙ 8803-1.2X8 ∙ 8803-1.6X10
Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 8806-PH1 ∙ 8806-PH2 ∙ 8806-PH3
Quergriff 8815
HiPer Feinzahn-Umschaltknarre 8816HP
Universal Gelenk 8820
Verlängerung 8821-3 ∙ 8821-5 ∙ 8821-10

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb