{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Spannung | 230 V | |
Leistung | 3,7 kW | |
Werkstück-Innen-⌀ ab | 20 mm | |
Werkstück-Außen-⌀ bis | 400 mm | |
maximales Werkstückgewicht | 80 kg | |
Temperatur Regelbereich | 20 °C - 250 °C | |
Länge | 420 mm | |
Breite | 280 mm | |
Höhe | 345 mm | |
Energieversorgung | Netzbetrieben | |
Produktart | Induktionsheizgerät |
Artikelnummer | 883965 | |
EAN / GTIN | 2050001919236 | |
Herstellernummer | 110.1307 |