{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Spannung | 230 V | |
Leistung | 2,1 kW | |
Werkstück-Innen-⌀ ab | 20 mm | |
Werkstück-Außen-⌀ bis | 310 mm | |
maximales Werkstückgewicht | 45 kg | |
Temperatur Regelbereich | 20 °C - 180 °C | |
Länge | 320 mm | |
Breite | 268 mm | |
Höhe | 293 mm | |
Produktart | Induktionsheizgerät |
Artikelnummer | 883962 45 | |
EAN / GTIN | 2050002076488 |